画像準備中

TE Connectivity プッシュワイヤ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様極数:4最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2定格電流:24A定格電圧:1 kV ac, 450 V ac, 600 V ac幅:20.05mm高さ:10.45mm深さ:19mm色:グレー最大ケーブルストリップ長:11mm最小ワイヤサイズ:2.5 mm2, 12 AWG最小ワイヤサイズ:2.5 mm2, 22 AWGTE Connectivityプッシュグリップワイヤスプライスコネクタ. 電気設備用のプッシュグリップ絶縁ワイヤスプライスコネクタです。このプッシュグリップ電気ワイヤコネクタは、特別な工具を必要とせず簡単に使えます。スプライスコネクタのハウジング内の各回路にスプリングコンタクトが付いており、各ワイヤポートがワイヤをスプリングコンタクトにガイドし、終端処理できます。電圧テスト用に追加のテストポートが付いています。このプッシュグリップワイヤコネクタは、サイズ22 〜 12 AWGの単線及びより線ワイヤに対応しています。透明なポリカーボネート製ハウジングで、終端処理を目視で検査できます。ハウジングは回路数によって色分けされており、識別が簡単です。このプッシュグリップワイヤスプライスコネクタは、コンパクト設計で狭いスペースでも使用できます。. 特長と利点. 複数のワイヤゲージを単一のスプライス接続で終端処理 簡単な取り付け、特別な工具不要 目視検査が簡単な透明なポリカーボネート製ハウジング 色分けにより容易に識別可能 電圧テスト用のテストスロット. 用途. このプッシュグリップワイヤコネクタは、幅広い用途の電気設備で使用されます。主な用途は、レトロフィット照明、デジタルサイネージ、小規模の業務用ビル設備、家庭用配線システムなどです。 注文コード47287276 品番2299516-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:4
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
定格電流:24A
定格電圧:1 kV ac, 450 V ac, 600 V ac
幅:20.05mm
高さ:10.45mm
深さ:19mm
色:グレー
最大ケーブルストリップ長:11mm
最小ワイヤサイズ:2.5 mm2, 12 AWG
最小ワイヤサイズ:2.5 mm2, 22 AWG
TE Connectivityプッシュグリップワイヤスプライスコネクタ. 電気設備用のプッシュグリップ絶縁ワイヤスプライスコネクタです。このプッシュグリップ電気ワイヤコネクタは、特別な工具を必要とせず簡単に使えます。スプライスコネクタのハウジング内の各回路にスプリングコンタクトが付いており、各ワイヤポートがワイヤをスプリングコンタクトにガイドし、終端処理できます。電圧テスト用に追加のテストポートが付いています。このプッシュグリップワイヤコネクタは、サイズ22 〜 12 AWGの単線及びより線ワイヤに対応しています。透明なポリカーボネート製ハウジングで、終端処理を目視で検査できます。ハウジングは回路数によって色分けされており、識別が簡単です。このプッシュグリップワイヤスプライスコネクタは、コンパクト設計で狭いスペースでも使用できます。. 特長と利点. 複数のワイヤゲージを単一のスプライス接続で終端処理 簡単な取り付け、特別な工具不要 目視検査が簡単な透明なポリカーボネート製ハウジング 色分けにより容易に識別可能 電圧テスト用のテストスロット. 用途. このプッシュグリップワイヤコネクタは、幅広い用途の電気設備で使用されます。主な用途は、レトロフィット照明、デジタルサイネージ、小規模の業務用ビル設備、家庭用配線システムなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする