TE Connectivity プッシュワイヤ端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様極数:1ケーブルサイズ:20 → 18 AWGケーブルストリップ長さ:Maximum of 567mm幅:3mm高さ:7.62mm深さ:3.43mm最大ケーブルストリップ長:567mm最小ワイヤサイズ:18AWG最小ワイヤサイズ:20AWGMAG-MATEコンタクト. MAG-MATEコネクタシリーズでの使用に適したコンタクトシリーズです。 注文コード47287337 品番62420-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:1
ケーブルサイズ:20 → 18 AWG
ケーブルストリップ長さ:Maximum of 567mm
幅:3mm
高さ:7.62mm
深さ:3.43mm
最大ケーブルストリップ長:567mm
最小ワイヤサイズ:18AWG
最小ワイヤサイズ:20AWG
MAG-MATEコンタクト. MAG-MATEコネクタシリーズでの使用に適したコンタクトシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする