TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HA シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
380 ac、450 dc
注文コード
47287933
品番
1-1102150-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA認定、SEV. HAケーブルカプラハウジング. PGタイプカプラフードは、標準のケーブルフードとインライン接続用で、ケーブルグランドが付属しています。 すべてのサイズがアルミ鋳造製で、7極のカプラフードはプラスチック製も用意しています。
タイプ
コネクタフード
シリーズ
HA
定格電圧(V)
380 ac、450 dc
定格電流(A)
10
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
【サイズ】5
スレッドサイズ
PG16