TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HA シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250 ac、300 dc
注文コード
47287976
品番
1-1102108-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
この商品は
定格電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA認定、SEV. HA表面実装ハウジング. 表面実装ベースはすべて鋳造アルミ合金製です。 PGタイプにはケーブルグランドが付属されています。
タイプ
表面ベース
シリーズ
HA
定格電圧(V)
250 ac、300 dc
定格電流(A)
10
コンタクト数
3、 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
【サイズ】1
ボディ向き
サイドエントリ