TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HA シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
47288019
品番
1-1103416-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
定格電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA認定、SEV. HAインサート. オス / メスインサートは、ケーブルフードハウジングまたはベースハウジングのいずれかに取り付けます。. 各インサートに個別のアースコンタクト 32極オスコネクタを作成するには、1-16極(16極)と17-32極の両方のインサートを購入する必要があります。 これらのインサートは、隣り合わせで32極ハウジングに取り付けます。 32極メスコネクタを作成するには、2つの1-16極(16極)インサートを購入する必要があります。 これらのインサートは、隣り合わせで大型32極ハウジングに取り付けます。 高密度用途の連番 ツイストロック ねじ / スプリングクランプコンタクト付き 圧着コンタクトのピンは別途注文要。品番 : 416-171 416-171 を確認。適切な圧着ツールについては、品番 : 416-199 416-199 を確認
タイプ
コネクタインサート
シリーズ
HA
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P+E
メーカー商品コード
【サイズ】5
オス・メス
オス