TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HE シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
仕様
UL、CSA認定、SEV. HEケーブルフード. フードはアルミ合金キャスト製で、トップエントリ、アングルドエントリ、サイドエントリがあります。 フードは、取り付けた状態でIP65等級のシール性を提供します。PGタイプにはケーブルシーリンググランドが付属しています。
定格電圧(V)
380 ac、 450 dc
注文コード
47288107
品番
1-1102349-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・定格電圧・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
32
タイプ
コネクタフード
定格電流(A)
16
シリーズ
HE
メーカー商品コード
【サイズ】10
定格電圧(V)
380 ac、 450 dc
スレッドサイズ
PG29
ボディ向き
トップエントリー
仕様
UL、CSA認定、SEV. HEケーブルフード. フードはアルミ合金キャスト製で、トップエントリ、アングルドエントリ、サイドエントリがあります。 フードは、取り付けた状態でIP65等級のシール性を提供します。PGタイプにはケーブルシーリンググランドが付属しています。