TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HE シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
UL、CSA認定、SEV. HEケーブルフード. フードはアルミ合金キャスト製で、トップエントリ、アングルドエントリ、サイドエントリがあります。 フードは、取り付けた状態でIP65等級のシール性を提供します。PGタイプにはケーブルシーリンググランドが付属しています。
定格電圧(V)
380 ac、450 dc
注文コード
47288116
品番
1-1102349-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・定格電圧・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
32
タイプ
コネクタフード
定格電流(A)
16
シリーズ
HE
メーカー商品コード
【サイズ】10
定格電圧(V)
380 ac、450 dc
スレッドサイズ
PG29
ボディ向き
トップエントリー
仕様
UL、CSA認定、SEV. HEケーブルフード. フードはアルミ合金キャスト製で、トップエントリ、アングルドエントリ、サイドエントリがあります。 フードは、取り付けた状態でIP65等級のシール性を提供します。PGタイプにはケーブルシーリンググランドが付属しています。