TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HE シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL、CSA認定、SEV. HEインサート. オス / メスインサートは、ケーブルフードハウジングまたはベースハウジングのいずれかに取り付けます。インサートにコンタクトは付いていません。各インサートに別途アースコンタクトが用意されています。32ピンコネクタが必要な場合は、1-16極(16ピン)と17-32極の両方のインサートを購入する必要があります。これらのインサートは、隣り合わせでサイズ10のHEハウジングに取り付けます。 定格電圧(V)400 注文コード47288283 品番1-1103638-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・定格電圧・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数16 タイプコネクタインサート 定格電流(A)16 シリーズHE メーカー商品コード【サイズ】10 定格電圧(V)400 仕様UL、CSA認定、SEV. HEインサート. オス / メスインサートは、ケーブルフードハウジングまたはベースハウジングのいずれかに取り付けます。インサートにコンタクトは付いていません。各インサートに別途アースコンタクトが用意されています。32ピンコネクタが必要な場合は、1-16極(16ピン)と17-32極の両方のインサートを購入する必要があります。これらのインサートは、隣り合わせでサイズ10のHEハウジングに取り付けます。 オス・メスオス ポール16P+E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする