コンタクト数24
タイプコネクタインサート
シリーズHE
メーカー商品コード【サイズ】8
ボディ向きストレート
仕様UL、CSA認定、SEV. HEインサート. オス / メスインサートは、ケーブルフードハウジングまたはベースハウジングのいずれかに取り付けます。インサートにコンタクトは付いていません。各インサートに別途アースコンタクトが用意されています。32ピンコネクタが必要な場合は、1-16極(16ピン)と17-32極の両方のインサートを購入する必要があります。これらのインサートは、隣り合わせでサイズ10のHEハウジングに取り付けます。
オス・メスオス
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応