内容量1個
仕様抵抗:22Ω定格電力:1.5kWシリーズ:TE許容差:±5%テクノロジー:巻線終端スタイル:はんだラグ動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+255℃最小温度係数:-440ppm/℃最大温度係数:+440ppm/℃温度係数:±440ppm/℃全高:119mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1500W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1500Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
注文コード47288344
品番TE1500B22RJ