内容量1個
仕様抵抗:22Ω定格電力:2kWシリーズ:TE許容差:±5%テクノロジー:巻線終端スタイル:はんだラグ動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+255℃最小温度係数:-440ppm/℃最大温度係数:+440ppm/℃温度係数:±440ppm/℃ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ2000W. ムライトコーティング、高定格電力 急速冷却を実現する、波形リボンエレメント 5秒間、3倍の過負荷に対応 用途: 大型電気機器及び生産機械、負荷テストシミュレーション、モータ始動 / 停止サイクル、ダイナミックブレーキ及び機器放電など
注文コード47288387
品番TE2000B22RJ