TE Connectivity ホーロー抵抗器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様抵抗:220Ω定格電力:750Wシリーズ:TE許容差:±5%テクノロジー:巻線終端スタイル:はんだラグ動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+255℃最小温度係数:-440ppm/℃最大温度係数:+440ppm/℃温度係数:±440ppm/℃ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ750W. ムライトコーティング、高定格電力 急速冷却を実現する、波形リボンエレメント 5秒間、3倍の過負荷に対応 用途: 大型電気機器及び生産機械、負荷テストシミュレーション、モータ始動 / 停止サイクル、ダイナミックブレーキ及び機器放電など 注文コード47288405 品番TE750B220RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:220Ω
定格電力:750W
シリーズ:TE
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
終端スタイル:はんだラグ
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+255℃
最小温度係数:-440ppm/℃
最大温度係数:+440ppm/℃
温度係数:±440ppm/℃
ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ750W. ムライトコーティング、高定格電力 急速冷却を実現する、波形リボンエレメント 5秒間、3倍の過負荷に対応 用途: 大型電気機器及び生産機械、負荷テストシミュレーション、モータ始動 / 停止サイクル、ダイナミックブレーキ及び機器放電など
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする