TE Connectivity ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:100kΩギャング数:1回転数:1定格電力:0.2W電気テーパー:対数エレメント材料:カーボン取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだラグシャフト長さ:30mm軸径:6.35 mm奥行き:20.4mm高さ:25.2mm許容差:±20%アクチュエータタイプ:ラウンドシャフトシングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子 注文コード47288448 品番1624153-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:100kΩ
ギャング数:1
回転数:1
定格電力:0.2W
電気テーパー:対数
エレメント材料:カーボン
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだラグ
シャフト長さ:30mm
軸径:6.35 mm
奥行き:20.4mm
高さ:25.2mm
許容差:±20%
アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする