TE Connectivity ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:10kΩギャング数:1回転数:1定格電力:0.25W電気テーパー:リニアエレメント材料:カーボン取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:ピンシャフト長さ:19mm軸径:6 mm高さ:36mm許容差:±20%アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト16mm 17Pシリーズ、スイッチ付き. 単回転ポテンショメータ、プッシュ-プッシュ型メインスイッチ付き 導電性プラスチック素子を備えたプラスチックボディ 家庭用機器及び産業用途に最適 直線則 注文コード47288518 品番17PCSA103MC19P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:10kΩ
ギャング数:1
回転数:1
定格電力:0.25W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:カーボン
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:ピン
シャフト長さ:19mm
軸径:6 mm
高さ:36mm
許容差:±20%
アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
16mm 17Pシリーズ、スイッチ付き. 単回転ポテンショメータ、プッシュ-プッシュ型メインスイッチ付き 導電性プラスチック素子を備えたプラスチックボディ 家庭用機器及び産業用途に最適 直線則
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする