内容量1個
仕様ポテンショメータタイプ:リニア最大抵抗:10kΩ定格電力:2W電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:ブラケットマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:39.4mm長さ:48.3mm奥行き:26.6mm高さ:50.8mm寸法:48.3 x 26.6 x 50.8mmシリーズ:SP1TE Connectivity SP1シリーズコンパクトストリングポテンショメータ. TE ConnectivityのMEAS SP1シリーズのストリングポテンショメータは、コンパクトなソリューションを実現します。 サイズが小さいため、狭い場所に取り付けることができます。また、取り付けブラケットにより、ストリングポテンショメータを任意の角度に配置することができます。 このストリングポテンショメータは、頑丈なポリカーボネート製エンクロージャで構成され、測定距離が直線で最長50インチ(1270 mm)となっています。. 分圧器出力 測定ケーブルを自由に取り外し可能 コンパクトサイズのため、狭い場所に取り付け可能
注文コード47288579
品番SP1-25