TE Connectivity ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:4.7kΩギャング数:2回転数:1定格電力:0.4W電気テーパー:リニアエレメント材料:カーボン取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだラグシャフト長さ:50mm長さ:20.9mm奥行き:18.2mm高さ:25.2mm許容差:±20%シリーズ:2720mmスピンドル作動ポテンショメータ23シリーズ. 普及している20 mm制御ポテンショメータ製品 抵抗値許容差: 20 % 電力損失: 0.4 W (リニア)、0.2 W (ノンリニア) @ 40 ℃ 電気的有効回転角度: 267 ° シャフト長: 50 mm アイレット終端 注文コード47288895 品番27ESA472MMF50NF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:4.7kΩ
ギャング数:2
回転数:1
定格電力:0.4W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:カーボン
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだラグ
シャフト長さ:50mm
長さ:20.9mm
奥行き:18.2mm
高さ:25.2mm
許容差:±20%
シリーズ:27
20mmスピンドル作動ポテンショメータ23シリーズ. 普及している20 mm制御ポテンショメータ製品 抵抗値許容差: 20 % 電力損失: 0.4 W (リニア)、0.2 W (ノンリニア) @ 40 ℃ 電気的有効回転角度: 267 ° シャフト長: 50 mm アイレット終端
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする