内容量1箱(50個)
仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:4.7kΩギャング数:1回転数:1定格電力:2W電気テーパー:リニアエレメント材料:サーメット取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:ピンシャフト長さ:25.4mm軸径:6.35 mm高さ:43mm寸法:19.03 (Dia.) x 43mm直径:19.03mm金属製ロックワッシャ、ナット. 21mm Mシリーズ. 合金製ハウジングによる頑丈な構造 高い定格電力(2 W @70 ℃) カーボンブラシワイパー 金属製のブッシュとシャフト 許容差±10 % 270 °回転 動作温度: -55 → +125℃
注文コード47288904
品番404802692037