内容量1個
仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:470kΩギャング数:1回転数:1定格電力:0.25W電気テーパー:リニアエレメント材料:カーボン取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:ピンシャフト長さ:19mm軸径:6 mm高さ:36mm許容差:±20%シリーズ:17P16mm 17Pシリーズ、スイッチ付き. 単回転ポテンショメータ、プッシュ-プッシュ型メインスイッチ付き 導電性プラスチック素子を備えたプラスチックボディ 家庭用機器及び産業用途に最適 直線則
注文コード47288929
品番17PCSA474MC19P