TE Connectivity ラッチングリレー DPDT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) シリーズAxicom 注文コード47289638 品番6-1462037-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はシリーズ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10? Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 性能標準 長さ(mm)10 寸法(mm)10 x 6 x 5.65 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)5.65 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)6 シリーズAxicom 接点構成DPDT 端子形状PCB-THT 材料 寿命- 接点材質金めっき 材質(端子)パラジウム ルテニウム + 金 コイル電圧(V)12 dc 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション自動車、電気通信 実装方法Tube 動作温度範囲(℃)-40〜85 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)端子:250 最大スイッチング電圧(DC V)端子:220 リレースイッチRF リレー 最大スイッチング電源(DC W)60 コイル電力(mW)DC100 最大スイッチング電源(AC VA)62.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする