仕様
コイル電圧:24V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:5 A
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:220V
最大スイッチング電源 DC:60 W
長さ:14.5mm
奥行き:7.2mm
高さ:10.4mm
寸法:14.5 x 7.2 x 10.4mm
ターミナルタイプ:基板ピン
アプリケーションタイプ:シグナル
動作温度範囲:-40 → +85℃
UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 @ 500 V dc >10? Ω サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX / VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス / HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
長さ(mm)14.5
寸法(mm)14.5 x 7.2 x 10.4
高さ(mm)10.4
奥行(mm)7.2
接点構成DPDT
コイル電圧(V)24 dc
動作温度範囲(℃)-40 → +85
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
最大スイッチング電源(DC W)60 W