仕様UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10? Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途
性能高電流
長さ(mm)10
寸法(mm)10 x 6 x 5.65
コイル定格電圧(V)DC4.5
高さ(mm)5.65
取付方式表面実装
極数2
奥行(mm)6
シリーズAxicom
接点構成DPDT
端子形状PCB-SMT
材料金
寿命100000000回(機械的)、 2500000回(電気的)
接点材質銀合金
材質(端子)AgNi+Au
コイル電圧(V)4.5 dc
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションアクセス/送信機器、家電製品、産業用制御、計測器、医療機器、モデム、オフィス/事務機器、光ネットワーク端末、通信
実装方法Reel
動作温度範囲(℃)-40〜85
ターミナルタイプ表面実装
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)端子:250
最大スイッチング電圧(DC V)端子:220
リレースイッチRF リレー
最大スイッチング電源(DC W)60
コイル電力(mW)DC100
最大スイッチング電源(AC VA)62.5