仕様UL、CSA、VDE. RT1 ; RT2 シリーズ - バイステーブル / ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 / RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 / RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII - 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g
長さ(mm)29
寸法(mm)29 x 15.7 x 12.7
コイル定格電圧(V)DC6
高さ(mm)15.7
取付方式プリント基板取付
極数2
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスプルーフ
シリーズRT2
接点構成DPDT
端子形状PCB
接点材質銀合金
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)400