仕様VDE. PEシリーズ - バイステーブル / ラッチリレー. シングルコイル極性付きラッチ(バイステーブル)リレー 高コイル感度: 200 mW 1 C/Oコンタクト、5 A コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac
長さ(mm)20
寸法(mm)20 x 10 x 10
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)10
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)10
シリーズPE
接点構成SPDT
端子形状PCB-THT
コイル抵抗(Ω)400
コイル電圧(V)12 dc
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイルと接点間の耐電圧(kV)4rms
コイル電力(mW)360