TE Connectivity ラッチングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPE 注文コード47289839 品番1-1415064-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はシリーズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE. PEシリーズ - バイステーブル / ラッチリレー. シングルコイル極性付きラッチ(バイステーブル)リレー 高コイル感度: 200 mW 1 C/Oコンタクト、5 A コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 長さ(mm)20 寸法(mm)20 x 10 x 10 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)10 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10 シリーズPE 接点構成SPDT 端子形状PCB-THT コイル抵抗(Ω)400 コイル電圧(V)12 dc 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイルと接点間の耐電圧(kV)4rms コイル電力(mW)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする