TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity ラッチングリレー SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47289848
品番
V23026B1102B201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:基板実装
最大スイッチング電圧 AC:150V ac
最大スイッチング電圧 DC:125V dc
長さ:13mm
奥行き:7.6mm
高さ:6.9mm
寸法:13 x 6.9 x 7.6mm
ターミナルタイプ:スルーホール
動作温度 Min:-40℃
P1シリーズ. 極めて高感度 寸法 (概算値): 基板スペースとして13 x 7.6 mm、THT用に高さ7 mm コンタクト材質: パラジウムニッケル、ロジウム + 金めっき
長さ(mm)
13
寸法(mm)
13 x 6.9 x 7.6
高さ(mm)
6.9
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.6
接点構成
SPDT
コイル電圧(V)
12 dc
動作温度(℃)
-40
ターミナルタイプ
スルーホール
最大スイッチング電圧(AC V)
150
最大スイッチング電圧(DC V)
125