仕様UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac
長さ(mm)21.1
寸法(mm)21.1 x 14.9 x 16.2
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)14.9
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)16.2
シリーズU/UB
接点構成SPDT
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)119
動作温度(℃)-25〜70
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作温度範囲(℃)-25 → +70
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)7
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイルと接点間の耐電圧(kV)4rms
コイル電力(mW)1210