仕様P1シリーズ. 極めて高感度 寸法 (概算値): 基板スペースとして13 x 7.6 mm、THT用に高さ7 mm コンタクト材質: パラジウムニッケル、ロジウム + 金めっき
長さ(mm)13
寸法(mm)13 x 6.9 x 7.6
コイル定格電圧(V)DC3
高さ(mm)6.9
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)7.6
シリーズAxicom
接点構成SPDT
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)137
コイル電圧(V)3 dc
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)120
コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5rms
コイル電力(mW)66