TE Connectivity ラッチングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) シリーズAXICOM 注文コード47289918 品番V23026C1051B201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様P1基板リレー、モノステーブル及びバイステーブル. 極性化直流電圧リレー 1本又は2本のコイルによるモノステーブル / バイステーブル プッシュダウンスイッチへの取り付け用(グリッドピッチ2.54 mm) PIN / SMDバージョン デュアルコンタクト 超小型(表面積最大1.07 cm 2 ) 高感度 直接TTLモジュール制御 防水. 認定: UL、CSA、CECC 長さ(mm)13 寸法(mm)13 x 6.9 x 7.6 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)6.9 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)7.6 シリーズAXICOM 接点構成SPDT 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)740 コイル電圧(V)5 dc 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)150 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5rms コイル電力(mW)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする