RT314A06 TE Connectivity ラッチングリレー SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47289936

TE Connectivity ラッチングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47289936 品番RT314A06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:6V dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:16 A
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 15.7 x 12.7mm
ターミナルタイプ:スルーホール
アプリケーションタイプ:電力
動作温度 Max:+85℃
UL、CSA、VDE. RT1 ; RT2 シリーズ - バイステーブル / ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 / RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 / RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII - 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g
長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 15.7 x 12.7 高さ(mm)15.7 奥行(mm)12.7 接点構成SPDT コイル電圧(V)6 dc 動作温度(℃)+85 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする