TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リードリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47290119
品番
V23100V6002A201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接点構成:DPNO
コイル電圧:12V dc
取り付けタイプ:基板実装
最大スイッチング電圧 DC:100V dc
コイル電力:131mW
コイル抵抗:1.1 kΩ
長さ:26.2mm
高さ:10.5mm
奥行き:11mm
寸法:26.2 x 11 x 10.5mm
コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms
接点材質:ロジウム、ルテニウム
リードリレー、V6シリーズ、0.5 A NO及び0.25 A NC. DC電圧用ニュートラル又は極性化リードリレー、モノステーブル 基板への取り付け用(グリッドピッチ2.5 mm) リード接点
RoHS指令(10物質対応)
対応