TE Connectivity リード線形抵抗器 LR1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 47290347 品番 1622367-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
抵抗:1MΩ
定格電力:0.6W
許容差:±1%
テクノロジー:薄膜
シリーズ:LR1
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±50ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:2.3 (Dia.) x 6.2mm
長さ:6.2mm
直径:2.3mm
最小温度係数:-50ppm/℃
TE Connectivity LRシリーズの金属皮膜抵抗器. TE ConnectivityのLRシリーズは、非常に信頼性の高い金属皮膜抵抗器です。これらの厚膜抵抗器では、熱伝導度の高いセラミックコアがニッケル-クロム合金の薄い層で覆われています。この低コストの製品は、1 %の許容誤差と最低で50 ppmの温度係数を備えています。LRシリーズは優れた安定性を発揮し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途と高精度用途に最適です。. 特長 / 利点. 金属皮膜固定抵抗器. 低コストの製品. 1 %の許容誤差と最低で50 ppmの温度係数. 優れた安定性. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする