仕様
抵抗:1Ω
定格電力:0.6W
許容差:±1%
テクノロジー:薄膜
シリーズ:LR1
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±50ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:2.3 (Dia.) x 6.2mm
長さ:6.2mm
直径:2.3mm
最小温度係数:-50ppm/℃
TE Connectivity LRシリーズの金属皮膜抵抗器. TE ConnectivityのLRシリーズは、非常に信頼性の高い金属皮膜抵抗器です。これらの厚膜抵抗器では、熱伝導度の高いセラミックコアがニッケル-クロム合金の薄い層で覆われています。この低コストの製品は、1 %の許容誤差と最低で50 ppmの温度係数を備えています。LRシリーズは優れた安定性を発揮し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途と高精度用途に最適です。. 特長 / 利点. 金属皮膜固定抵抗器. 低コストの製品. 1 %の許容誤差と最低で50 ppmの温度係数. 優れた安定性. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応