仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
性能ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン
長さ(mm)77
寸法(mm)77 x 27.2 x 78.3
コイル定格電圧(V)AC115
高さ(mm)78.3
質量(g)74
タイプリレーコネクタのタイプ:プラグイン
取付方式DINレール
極数2
奥行(mm)27.2
電流(A)端子の制限連続:12、端子の制限短時間:12、端子の制限投入:24
保護構造フラックスプルーフ
シリーズPT
接点構成DPDT
端子形状ねじ端子
定格電流(A)端子:12
構成接点配置:2フォームC(CO)
接点材質銀・ニッケル合金
絶縁耐圧コンタクト/コイル間:2500Vrms(初期)、隣接する端子間:2500Vrms(初期)、開端子間:1200Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:2500V(初期)、コイル/端子クラス間:1500〜2500V(初期)
定格電圧 AC V端子:240
コイル抵抗(Ω)4845
材質(端子)AgNi90/10
遮断電流(A)端子の制限:24
定格電力(VA)コイル(AC):0.86、1
動作温度(℃)-40〜70
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)12
環境保護の環境カテゴリ:RTI
RoHS指令(10物質対応)対応
結線端子構成:ねじ込み端子、ねじ込み端子
アプリケーションインターフェース
実装方法Carton
電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@12V
動作温度範囲(℃)-40〜70
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電圧(AC V)端子:400
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)-
コイル抵抗(kΩ)4.845
接点定格制御容量(抵抗負荷)-