富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータその他関連用品
制動抵抗器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター容量(kW)
30
タイプ
標準タイプ
注文コード
47290616
品番
DB30-4C
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
電圧(V)
400
寸法H(mm)
660
適合機種
インバータ:MEGA(G2)
質量(kg)
11
タイプ
標準タイプ
寸法D(mm)
140
寸法W(mm)
420
寸法H1(mm)
628
寸法W1(mm)
388
モーター容量(kW)
30