TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) シリーズRT1 注文コード47292648 品番RT214524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置 その他- 性能- 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)15.7 質量(g)14 タイプ- 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜70 奥行(mm)12.7 電流(A)- 保護構造フラックスプルーフ シリーズRT1 接点構成SPDT 端子形状PCB、プラグイン 定格電流(A)- 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成- 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀ニッケル 絶縁耐圧- 定格電圧 AC V- コイル抵抗(Ω)350 材質(端子)銀ニッケル 遮断電流(A)- 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)12 環境保護の環境カテゴリ : RTII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線- アプリケーション電力 実装方法Tube、 Carton 電気的性能- 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 アタッチメント- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)12 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)3 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)AC760 コイル抵抗(kΩ)0.35 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする