仕様TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ
その他-
性能-
長さ(mm)68.58
寸法(mm)68.58 x 34.54 x 37.97
コイル定格電圧(V)AC24
高さ(mm)37.97
質量(g)86
タイプエンクロージャのタイプ : 防塵
取付方式プリント基板取付
極数2
使用温度範囲(℃)-55〜65
奥行(mm)34.54
電流(A)端子の制限連続:40、端子の制限投入:40
保護構造ダストカバー/プラシール型
シリーズT92
接点構成DPDT
端子形状プリント基板用端子
定格電流(A)端子:30
定格電圧 DC V-
出力電流(A)-
構成-
材料-
定格出力電圧ACリレー:0〜277Vrms
絶縁抵抗(MΩ)1000(初期)
寿命-
消費電力(mW)-
接点材質銀合金
絶縁耐圧-
定格電圧 AC V端子:277
コイル抵抗(Ω)36.6
材質(端子)銀合金
遮断電流(A)端子の制限:40
定格電力(VA)-
接点最大許容電圧(V)600
接点最大許容電流(A)30
環境保護の環境カテゴリ : RTI
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)0.167
結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:クイック コネクト端子
アプリケーション電力
実装方法ボックスおよびトレイ、 バンドル
電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):500mA@12V、出力定格電流(Arms):0〜3、0〜40
動作温度範囲(℃)-55〜65
動作機能非ラッチング式
アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:パネル
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)端子:600
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
最大スイッチング電源(DC W)30
コイル電力(W)4
コイル電力(mW)AC4000
コイル抵抗(kΩ)0.0366
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC600V 30A(NO)/3A(NC)