TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPT 注文コード47292754 品番PT3S7RC4 9-1415074-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途インジケーターのタイプ:LED、コイル磁気システム:単安定、作動システム:AC 仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合 その他コイル電力定格のクラス(VA):0.5〜1、端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):25〜30、絶縁クリアランスのクラス(mm):2.5〜4、絶縁クリーページのクラス(mm):3〜5.5、環境気温のクラス(℃):50〜70 性能- 長さ(mm)73.5 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:4、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:4 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)58 質量(g)78 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay 取付方式DINレール 極数3 使用温度範囲(℃)-40〜70 奥行(mm)27 電流(A)端子の制限連続:10、端子の制限短時間:10、端子の制限投入:20 保護構造- シリーズPT 接点構成3PDT 端子形状ねじ端子 定格電流(A)端子:10 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成接点配置:3フォームC(CO) 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀・ニッケル合金 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:2500Vrms(初期)、隣接する端子間:2500Vrms(初期)、開端子間:1200Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:2500V(初期)、コイル/端子クラス間:1500〜2500V(初期) 定格電圧 AC V端子:240 コイル抵抗(Ω)192 材質(端子)AgNi90/10 遮断電流(A)端子の制限:20 定格電力(VA)コイル(AC):0.79、1 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)10 環境保護の環境カテゴリ:RTI RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:プラグイン、端子構成:ねじ込み端子、ねじ込み端子 アプリケーションインターフェース 実装方法Carton 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@12V 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:DINレール ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)AC1000 コイル抵抗(kΩ)0.192 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする