用途インジケーターのタイプ:LED、コイル磁気システム:単安定、作動システム:AC
仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
その他コイル電力定格のクラス(VA):0.5〜1、端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):25〜30、絶縁クリアランスのクラス(mm):2.5〜4、絶縁クリーページのクラス(mm):3〜5.5、環境気温のクラス(℃):50〜70
性能-
長さ(mm)73.5
寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:4、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:4
コイル定格電圧(V)AC24
高さ(mm)58
質量(g)85
タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay
取付方式DINレール
極数4
使用温度範囲(℃)-40〜70
奥行(mm)27
電流(A)端子の制限連続:6、端子の制限短時間:6、端子の制限投入:12
保護構造フラックスプルーフ
シリーズPT
接点構成4PDT
端子形状ねじ端子
定格電流(A)端子:6
定格電圧 DC V-
出力電流(A)-
構成接点配置:4フォームC(CO)
材料-
定格出力電圧-
絶縁抵抗(MΩ)-
寿命-
消費電力(mW)-
接点材質銀・ニッケル合金
絶縁耐圧コンタクト/コイル間:2500Vrms(初期)、隣接する端子間:2000Vrms(初期)、開端子間:1200Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:2500V(初期)、コイル/端子クラス間:1500〜2500V(初期)
定格電圧 AC V端子:240
コイル抵抗(Ω)192
材質(端子)AgNi90/10
遮断電流(A)端子の制限:12
定格電力(VA)コイル(AC):0.79、1
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)6
環境保護の環境カテゴリ:RTI
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)-
結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:プラグイン、端子構成:ねじ込み端子、ねじ込み端子
アプリケーションインターフェース
実装方法Carton
電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@12V
動作温度範囲(℃)-40〜70
動作機能非ラッチング式
アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:DINレール
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電圧(AC V)端子:240
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)1.5
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)AC1000
コイル抵抗(kΩ)0.192
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-