用途コイル磁気システム:単安定、作動システム:DC
仕様セーフティリレー、SR6 Zシリーズ. 8A 6極 24 Vdc又は230 Vacコイル EN50205のフォースガイドコンタクト
その他端子電流のクラス(A):5〜10、幅のクラス(メカニカル)(mm):40、コイル電力定格のクラス(、高さのクラス(メカニカル)(mm):50、絶縁クリアランスのクラス(mm):5〜8、絶縁クリーページのクラス(mm):3〜5.5、環境気温のクラス(℃):-25〜50、長さのクラス(メカニカル)(mm):60
性能-
長さ(mm)58
寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:5.5、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:5.5
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)66.5
質量(g)90
タイプリレー:強制ガイド
取付方式DINレール
極数6
使用温度範囲(℃)-25〜50
奥行(mm)46
電流(A)端子の制限連続:8、端子の制限短時間:8、端子の制限投入:8
保護構造-
シリーズSR6
接点構成4PNO、DPST
端子形状スプリング端子
定格電流(A)端子:8
定格電圧 DC V-
出力電流(A)-
構成コイルの特殊な特徴:コイル抑制ダイオード、接点配置:4フォームA(NO)+2フォームB(NC)、端子の特殊な特徴:強制ガイド式コンタクト
材料-
定格出力電圧-
絶縁抵抗(MΩ)-
寿命10×100000回
消費電力(mW)-
接点材質AgSnO2
絶縁耐圧コンタクト/コイル間:3000Vrms(初期)、隣接する端子間:2000Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:2500〜3000V(初期)
定格電圧 AC V端子:250
コイル抵抗(Ω)480
材質(端子)AgSnO2
遮断電流(A)端子の制限:8
コイル電圧(V)24 dc
定格電力(VA)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)8
環境保護の環境カテゴリ:RTI
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)-
結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:コネクタ
アプリケーション安全性
実装方法ボックスおよびカートン
電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@5V
動作温度範囲(℃)-25〜50
動作機能-
アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:DINレール
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)端子:250
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)3(rms)
リレースイッチ強制ガイド式リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)-
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC1200
コイル抵抗(kΩ)0.48
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-