仕様UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm
その他-
性能-
長さ(mm)20.4
寸法(mm)20.4 x 7 x 15
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15
質量(g)-
タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay
取付方式基板実装
極数1
使用温度範囲(℃)-40〜85
奥行(mm)7
電流(A)-
保護構造フラックスプルーフ
シリーズPCJ
接点構成SPST
端子形状PCB
定格電流(A)-
定格電圧 DC V-
出力電流(A)-
構成-
材料-
定格出力電圧-
絶縁抵抗(MΩ)-
寿命10000000回(機械的)、100000回(電気的)
消費電力(mW)-
接点材質銀合金
絶縁耐圧-
定格電圧 AC V-
コイル抵抗(Ω)450
材質(端子)銀合金
遮断電流(A)-
定格電力(VA)-
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)3
環境保護の環境カテゴリ:RTIII
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)-
結線-
アプリケーション家庭用電気製品
実装方法-
電気的性能-
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
アタッチメント-
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電圧(AC V)端子:250
最大スイッチング電圧(DC V)端子:30
コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
最大スイッチング電源(DC W)0.15
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC200
コイル抵抗(kΩ)0.045
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-