用途コイル磁気システム:単安定、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC
仕様RY IIシリーズ5 mmピン. 5 mmピン止め 沿面距離とクリアランス: 8 mm
その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):10〜12、コイル電力定格のクラス(mW):200〜300、高さのクラス(メカニカル)(mm):12〜13、絶縁クリアランスのクラス(mm):5〜8、絶縁クリーページのクラス(mm):5.5〜8、環境気温のクラス(℃):50〜70、長さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30
性能-
材質端子のめっき:金
長さ(mm)28.5
寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:8、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:8
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)12.3
質量(g)8
タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay
取付方式プリント基板取付
極数1
使用温度範囲(℃)-40〜70
奥行(mm)10.1
電流(A)端子の制限連続:8、端子の制限短時間:8、端子の制限投入:8
保護構造ウォッシュタイト
シリーズRY II
接点構成SPST
端子形状PCB
定格電流(A)端子:8
定格電圧 DC V-
出力電流(A)-
構成接点配置:1フォームA(NO)、絶縁体の特殊な特徴:リレーベースPTI250のトラッキングインデックス
材料金
定格出力電圧-
絶縁抵抗(MΩ)-
寿命-
消費電力(mW)-
接点材質金めっき
絶縁耐圧コンタクト/コイル間:5000Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:4000V(初期)
定格電圧 AC V端子:250
コイル抵抗(Ω)2350
材質(端子)AgNi0.15(金めっき)
遮断電流(A)端子の制限:8
定格電力(VA)-
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)8
環境保護の環境カテゴリ:RTIII
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)-
結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン
アプリケーション電力
実装方法Tube、ボックスおよびチューブ
電気的性能-
動作温度範囲(℃)-40〜70
動作機能非ラッチング式
アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)端子:400
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)2
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC245
コイル抵抗(kΩ)2.35
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-