用途コイル磁気システム:単安定、出力スイッチング:ランダム、作動システム:DC
仕様UL、TUV. TE Connectivity ORWHシリーズ. TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。. 1フォームC、1 COコンタクト
その他幅のクラス (メカニカル)(mm):12〜16、絶縁クリアランスのクラス(mm)3.2〜6、環境気温のクラス(℃):70 〜 85、高さのクラス (メカニカル)(mm):15 〜 16、絶縁クリーページのクラス(mm):3〜5.5、長さのクラス (メカニカル)(mm):16 〜 20
性能-
長さ(mm)19
寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:3.2、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:3.2
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15.8
質量(g)9.5
タイプエンクロージャ:密閉済み
取付方式プリント基板取付
極数1
使用温度範囲(℃)-30〜70
奥行(mm)15.5
電流(A)端子の制限連続:10、端子の制限投入:10、端子の制限短時間:10
保護構造-
シリーズORWH、OEG
接点構成SPDT
端子形状PCB
定格電流(A)端子:15
定格電圧 DC V端子:28
出力電流(A)最小:0.1
構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームC(CO)、絶縁体の特殊な特徴:コンタクト/コイル間の6000V初期サージ耐電圧
材料-
定格出力電圧ACリレー:0〜277Vrms
絶縁抵抗(MΩ)1000(初期)
寿命-
消費電力(mW)-
接点材質銀酸化亜鉛
絶縁耐圧コンタクト/コイル間:1500Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:1500V(初期)、隣接する端子間:750(初期)、開端子間:750(初期)、コイル/端子クラス間:1500〜6000V(初期)
定格電圧 AC V端子:250
コイル抵抗(Ω)1600
材質(端子)AgZnO
遮断電流(A)端子の制限:10
定格電力(VA)-
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)10
環境保護の環境カテゴリ:RTIII
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)0.015
結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン
アプリケーション多目的
実装方法ボックスおよびトレイ
電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):100mA@5V
動作温度範囲(℃)-30〜70
動作機能非ラッチング式
定格電流(Arms)出力:0〜10
アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)端子:277
最大スイッチング電圧(DC V)端子:28
コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)-
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)0.36
コイル電力(mW)DC360
コイル抵抗(kΩ)1.6
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-
最大出力電圧(V)277