TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRT1 注文コード47293497 品番RT175024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高感度コイルリレー. 超高コイル感度: 250 mW 3.5 mmピン止め 用途: 温度制御、宅内用途 その他- 性能- 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15.7 質量(g)- タイプ- 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜85 奥行(mm)12.7 電流(A)- 保護構造- シリーズRT1 接点構成SPDT 端子形状- 定格電流(A)- 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成- 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質金めっき 絶縁耐圧- 定格電圧 AC V- コイル抵抗(Ω)2304 材質(端子)金めっき 遮断電流(A)- コイル電圧(V)24 dc 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 環境- RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線- アプリケーション- 実装方法- 電気的性能- 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能- アタッチメント- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC250 コイル抵抗(kΩ)2.304 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする