用途コイル磁気システム:単安定、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC
仕様UL. 1CO又は2COリレー. 1つ又は2つの切換コンタクト(CO)を備えているリレーです。 ウェーブフローはんだ付けタイプです。 カドミウム不使用のコンタクトです。 サポートには、1CO / 16 A 及び2CO / 8 A リレーのみが含まれます。
その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):12〜16、コイル電力定格のクラス(mW):300〜400、高さのクラス(メカニカル)(mm):15〜16、絶縁クリアランスのクラス(mm):8、絶縁クリーページのクラス(mm):8、長さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30
性能-
長さ(mm)29
寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:10、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:10
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15.7
質量(g)14
タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay
取付方式ソケット/プリント基板
極数1
使用温度範囲(℃)-40〜85
奥行(mm)12.7
電流(A)端子の制限連続:16、端子の制限投入:30
保護構造フラックスプルーフ
シリーズRT1
接点構成SPDT
端子形状PCB、プラグイン
定格電流(A)端子:16
定格電圧 DC V-
出力電流(A)-
構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームC(CO)、絶縁体の特殊な特徴:リレーベースPTI250のトラッキングインデックス
材料-
定格出力電圧-
絶縁抵抗(MΩ)-
寿命-
消費電力(mW)-
接点材質銀ニッケル
絶縁耐圧コンタクト/コイル間:5000Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:4000〜5000V(初期)
定格電圧 AC V端子:250
コイル抵抗(Ω)1440
材質(端子)AgNi90/10
遮断電流(A)端子の制限:16
定格電力(VA)-
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)12
環境保護の環境カテゴリ:RTII
コイル電流(A)-
結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン
アプリケーション電力
実装方法Carton、Tube
電気的性能-
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)端子:400
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)4
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC400
コイル抵抗(kΩ)1.44
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-