仕様T9Aシリーズ. SPST配列では最大30 A、SPDT配列では最大20 Aの切り替え 耐洗浄ケース
その他-
性能-
長さ(mm)32.51
寸法(mm)32.51 x 27.43 x 27.94
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)27.94
質量(g)33
タイプ-
取付方式プリント基板取付
極数1
使用温度範囲(℃)-55〜85
奥行(mm)27.43
電流(A)端子の制限連続:20、端子の制限投入:20、端子の制限短時間:20
保護構造ウォッシュタイト
シリーズT9A
接点構成SPDT
端子形状クイックコネクト
定格電流(A)端子:20
定格電圧 DC V-
出力電流(A)-
構成-
材料AgCdO
定格出力電圧-
絶縁抵抗(MΩ)1000(初期)
寿命-
消費電力(mW)-
接点材質銀合金
絶縁耐圧コンタクト/コイル間:2500Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:2500V(初期)、隣接する端子間:1500Vrms(初期)、開端子間:1500Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:1500〜2500V(初期)
定格電圧 AC V端子:277
コイル抵抗(Ω)576
材質(端子)AgCdO
遮断電流(A)端子の制限:20
定格電力(VA)-
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)20
環境保護の環境カテゴリ:RTIII
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)0.042
結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:端子、端子構成:クイックコネクト端子
アプリケーション-
実装方法ボックスおよびトレイ、 バンドル
電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):1000mA@5V、出力定格電流(Arms):0〜10、0〜20
動作温度範囲(℃)-55〜85
動作機能非ラッチング式
アタッチメント-
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)端子:277
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)-
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)1
コイル電力(mW)DC1000
コイル抵抗(kΩ)0.576
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-