TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCard E 注文コード47293655 品番V23057-B0006-A101 7-1393215-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途コイル磁気システム:単安定、作動システム:DC、はんだプロセス:流動はんだ付け 仕様UL、C-UL認定、VDE. カードEシリーズ. 完全密閉構造 SPCO 沿面距離とクリアランス: 4 mm その他端子電流のクラス(A):2〜5、5〜10、幅のクラス(メカニカル)(mm):10〜11、コイル電力定格のクラス(mW):400〜500、高さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30、長さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30 性能- 長さ(mm)28 寸法(mm)28 x 10.4 x 25.1 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)25.1 質量(g)14 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay 取付方式プリント基板取付 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜70 奥行(mm)10.4 電流(A)- 保護構造ウォッシュタイト シリーズCard E 接点構成SPDT 端子形状PCB 定格電流(A)端子:5 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成接点配置:1フォームC(CO) 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀合金 絶縁耐圧- 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)1200 材質(端子)AgNi0.15 遮断電流(A)- 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)5 環境保護の環境カテゴリ:RTIII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン アプリケーション電力 実装方法カートンおよびチューブ 電気的性能- 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC480 コイル抵抗(kΩ)1.2 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする