RIKEN(理研機器)
高圧ニップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法l(mm)
90
管接続口径
R3/8
注文コード
47294046
品番
N-3/8-90
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
R3/8
寸法B(mm)
16
寸法H(mm)
19
寸法c(mm)
58
寸法l(mm)
90
形状
ニップル
管接続口径
R3/8
最高使用圧力(MPa)
70
接続ねじ種類
R