TE Connectivity リレー 48V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズT9A 注文コード47294653 品番T9AS1D12-48=T9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はシリーズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様T9Aシリーズ. SPST配列では最大30 A、SPDT配列では最大20 Aの切り替え 耐洗浄ケース 長さ(mm)32.51 寸法(mm)32.51 x 27.43 x 20.4 コイル定格電圧(V)DC48 高さ(mm)20.4 取付方式基板実装 奥行(mm)27.4 保護構造ウォッシュタイト シリーズT9A 接点構成SPST 端子形状PCB 接点材質銀酸化カドミウム 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 コイル抵抗(kΩ)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする