TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレー 48V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47294723
品番
V23154C 726B104 1393807-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:48V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:2 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:3.2 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:125V ac
最大スイッチング電圧 DC:150V dc
アプリケーションタイプ:電力
長さ:30mm
奥行き:19mm
高さ:24mm
寸法:30 x 19 x 24mm
動作温度 Min:-40℃
Nシリーズクレードルリレー、サイズII. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル プラグイン及び固定実装用 1つ又は2つのコンタクト 防塵仕様