仕様
コイル電圧:48V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:8 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:5.52 kΩ
アプリケーションタイプ:電力
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 12.7 x 15.7mm
動作温度 Min:-40℃
UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
長さ(mm)29
寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7
高さ(mm)15.7
奥行(mm)12.7
接点構成DPDT
コイル電圧(V)48 dc
動作温度(℃)-40
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
コイル抵抗(kΩ)5.52